カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 六角ボルト(8)
- 六角穴付ボルト(11)
- 物流用品(7)
- 機構部品(5)
- 電気材料(4)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
頭部形状

六角(9)

六角穴付き(6)

六角穴付き皿(2)

皿(1)
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(4)
- M6(5)
- M8(1)
- M10(27)
- M12(2)
長さ(mm)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(12)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
種別
全ねじ(12)
半ねじ(4)
ねじ山種類
- メートル並目(9)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(27)
- S45C(1)
- SCM435(10)
- SS400(1)
- SWCH(6)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(2)
ステンレス・鉄
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(1)
- 1.5(24)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価クロメート(3)
- ユニクロ(3)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(11)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(21)
- 大阪魂(1,349)
- Modes(26)
- エスコ(158)
- BUMAX(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,254)
- SMC(430)
- ダイヤトレンド(389)
- 三木プーリ(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(202)
- RS PRO(201)
- ホンダ(199)
- omron(オムロン)(178)
- KITO(キトー)(152)
- イマオコーポレーション(144)
- KYOWA(協和製作所)(108)
- Festo(104)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- 日産ネジ(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「m10 35」の検索結果

平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥549税込¥6041パック(5個)当日出荷から翌々日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
フランジナット ネジ M10
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3605材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)13質量(g)20ねじ寸法M10×P1.5二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥139税込¥1531個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
スパークガードホース カプラ付 ホース10m
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。色黄長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(18個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(6個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(35個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(7個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(10個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(18本)当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(6本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(5個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(8本)当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(5個)当日出荷から翌々日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
薄板用座金組込ねじ
TRUSCO¥539税込¥5931セット(35本)当日出荷から翌々日出荷ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0446
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(2個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(14本)当日出荷から9日以内出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
ミナフォームマルマル
TRUSCO(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。材質高発泡ポリエチレン形状丸形使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(13個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(12個)当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(6個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8本)当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
エアーシャワー用粘着シート
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット(30枚×10シート)当日出荷エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。 積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
六角ボルト全ねじ ドブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(16本)当日出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388