カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(360)
- SMC(241)
- RS PRO(60)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(27)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- エスコ(19)
- SICK(18)
- タイガースポリマー(14)
- コガネイ(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- 岩崎製作所(13)
- アズワン(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 北陽電機(11)
- ハーティング(11)
- 潤工社(10)
- 弘進ゴム(8)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「m10×65」の検索結果

平行キー両丸タイプ(S45C)
TRUSCO(8件のレビュー)¥619税込¥6811パック(5個)当日出荷両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状両丸キータイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から16日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥96,980~税込¥106,678~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥169,800~税込¥186,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ単体型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥509税込¥5601個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥149,800~税込¥164,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ連結型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(9本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(8個)当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(3個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
10.9半ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(11本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別半ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(3個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)