カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(30)
    • 六角ボルト(10)
    • 六角穴付ボルト(7)
  • 物流用品(11)
  • 切削工具(4)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(27)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 12(4)
  • 35(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(23)
  • S45C(1)
  • SCM435(9)
  • SS400(1)
  • SWCH(6)
  • SWRM(1)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(12)
  • 種別半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(17)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • ユニクロ(3)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・溶融亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • 大阪魂(1,258)
  • Modes(16)
  • ユーエイキャスター(107)
  • BIGM(丸山製作所)(763)
  • omron(オムロン)(120)
  • OSG(オーエスジー)(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(75)
  • 日産ネジ(65)
  • イマオコーポレーション(64)
  • ナベヤ(59)
  • 岩田製作所(58)
  • NEC(50)
  • エスコ(48)
  • KYO-EI(45)
  • 八幡ねじ(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • アイビッグ(40)
  • 旭精工(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 35」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
799税込879
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(35個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(35個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(9個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(6本)
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(8個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(8個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6本)
当日出荷から翌日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(35個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(12個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(6個)
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
クリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット75Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3768質量(kg)1.3車輪幅(mm)26材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
クリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具 TRUSCOクリーンラビット100Φナイロンウレタン車輪セット SUS金具TRUSCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンウレタントラスコ品番393-3750質量(kg)1.6車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪タイプ単輪
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(35個)
当日出荷
種類平ワッシャー
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(13個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ TRUSCO六角穴付き止めねじTRUSCO
819税込901
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分45H頭部形状六角種別止めねじ表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
薄板用座金組込ねじ TRUSCO薄板用座金組込ねじTRUSCO
539税込593
1セット(35本)
当日出荷から翌々日出荷
ばね座金の直下まで形成されたねじでしっかり締結します。
材質SWCH相当(ねじ部)、表面処理:三価クロームメッキ仕様スプリングワッシャー、丸ワッシャー付2018年トラスコ掲載ページ2 0446
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(11本)
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
フランジナット ネジ M12 TRUSCOフランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ) TRUSCO丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
2,298税込2,528
1パック(3本)
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪 TRUSCOねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)75車輪幅(mm)21取付高H(mm)95軸長(mm)35ねじTM12ピッチ1.75材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω寸法(長さ)35スパナサイズ:19呼称径D75
フラットワッシャー TRUSCOフラットワッシャーTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)TRUSCO
969税込1,066
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
帯電防止性ワゴン用自在キャスター TRUSCO帯電防止性ワゴン用自在キャスターTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。仕様ねじ込み式静電対策タイプ帯電防止ウレタン車輪(自在)ストッパー付材質/仕上ハンドル:スチール支柱:スチール粉体塗装キャスター:スチール金具〈TYST-100NUE・TYST-100NUES〉金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタンピッチ1.75車輪幅(mm)28寸法(長さ)35取付高H(mm)126ねじTM12許容荷重(daN)60呼称径D(mm)100
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
589税込648
1パック(5個)
当日出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
導電性ワゴン用自在キャスター TRUSCO導電性ワゴン用自在キャスターTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴムピッチ1.75寸法(長さ)35取付高H(mm)126ねじTM12許容荷重(daN)60呼称径D(mm)100
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付) TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車(ストッパー付)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(13本)
当日出荷から翌日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジTRUSCO
799税込879
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車 TRUSCO省音キャスター(エラストマー車輪) ねじ込み式 自在車TRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
Uナット TRUSCOUナットTRUSCO
759税込835
1パック(6個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ