カテゴリ

  • 保管用品(16)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • RS PRO(47)
  • 住友重機械工業(39)
  • SMC(22)
  • HAMMOND(22)
  • フジックス[縫製用品](20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • 大阪魂(14)
  • ニッセイ(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • アズワン(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • ノーブランド(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • クラーク(10)
  • ビニモ(10)
  • ミドリ安全(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m156」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M1.5型軽中量棚用支柱 TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用支柱

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチールネオグレー
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様単体型グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール奥行(mm)604棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604
  • スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型 TRUSCO

    スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール段数4耐荷重(kg/段)150棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M1.5型)スライド2段

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。 棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1806棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)150
  • 軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806
  • 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
    用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様連結型グレー棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000
  • スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型 TRUSCO

    スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • スチールラック M1.5型軽中量棚 連結 5台まとめ買い TRUSCO

    スチールラック M1.5型軽中量棚 連結 5台まとめ買い

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1組
    翌日出荷
    ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
    トラスコ品番552-5156セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)604間口(mm)8800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1806RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)8800棚板内寸・間口(mm)1716
  • 軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台RAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50
  • スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 5台まとめ買い TRUSCO

    スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 5台まとめ買い

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1組
    翌日出荷
    ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
    トラスコ品番552-5155セット内容M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ単体型5台奥行(mm)604間口(mm)1760棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1806RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1760棚板内寸・間口(mm)1716
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。材質スチールネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
  • ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-6658材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)872間口(mm)1500段数5段アーム長さ(mm)311本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25