カテゴリ
- 物流用品(48)
- 防災用品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(362)
- YAGEO(208)
- SMC(132)
- RS PRO(83)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- MURATA(村田製作所)(54)
- KITZ(キッツ)(48)
- KEMET(39)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- メディアカバーマーケット(37)
- IKO(日本トムソン)(36)
- エスコ(31)
- イマオコーポレーション(29)
- ナベヤ(29)
- 京セラ(28)
- 旭精工(24)
- 三ツ星ベルト(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m16 120」の検索結果
特価

スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥419税込¥4611本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
電動工具用カップブラシ
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(120個)当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
NC旋盤用コレットホルダ ERMナット用レンチ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷ERMナット用レンチです。 ナットの側面から装着してご使用ください。 ER08M・ER11M・ER16M・ER20M・ER25Mの5種類あります。材質/仕上S45C
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
耐震用アジャスターストッパー
TRUSCO¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷ねじ類を含めステンレス製なので、酸化を嫌う環境の地震対策に最適です。ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。クリーンクラス1000以上の使用に。付属品プライマーB(5g)×1材質SUS 304、SUSネジ/類、アクリル系接着剤長さ(mm)205幅(mm)100適合ボルトM12~M20
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ボルト径M12~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。 取り付けの際に対象物を動かす必要がなく、稼働中の設備を止める必要もありません。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7421セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)42本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-36高さ調整範囲(mm)22~38本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M12~M20
リンクレベルアジャスターストッパー
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から翌日出荷ボルト径M18~32のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材本体長さ(mm)260本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100適合ボルト径M18~M32
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
フレームホルダー
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
引手(丸型)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
中量1200kgHW作業台ダップ天板
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板1200×600
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番241-5470種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
大型AEH軽量作業台1800×1200×740
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。トラスコ品番242-4339種別組立式材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台ダップ天板1200×750
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番241-5496種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台ダップ天板1200×600
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。トラスコ品番241-5798種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台鉄天板1200×600
TRUSCO¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番285-0079種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台合板天板1200×750
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。トラスコ品番240-6624種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板1200×750
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番241-5500種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台スチール天板
TRUSCO¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
軽量作業台ステン張1204×754×740
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2613種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)37高さ(mm)740奥行(mm)754間口(mm)1204均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
中量500kg作業台鉄天板1200×750
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番285-0087種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板1200×750
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。トラスコ品番241-5836種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台鉄天板1200×600
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。トラスコ品番284-9984種別組立式材質(本体)スチール色ダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量HW作業台鉄天板1200×750引出3段
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番289-1883種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量HW作業台鉄天板1200×750引出2連
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。トラスコ品番289-1859種別組立式材質(本体)スチール引出し数2列1段 FL-2 カギあり棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量TW型3トン作業台リノ天板1200×750
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。トラスコ品番240-6632種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0幕板ー
大型AEH軽量作業台2400×1200×740
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。トラスコ品番242-4347種別組立式材質(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kg鉄天板1200×600
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。トラスコ品番285-0257種別組立式アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
中量500kg立作業台鉄天板1200×750
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。トラスコ品番284-9992種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg立作業台リノ天板1200×600
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。トラスコ品番241-5801種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型リノ天板1200×750
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5415種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1200×750
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5393種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量HW作業台ダップ天板1200×750引出3段
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番278-3002種別組立式材質(本体)スチール棚(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0