カテゴリ
- 物流用品(79)
- 機構部品(11)
- 切削工具(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 建築金物(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(12)
- SMC(513)
- 大阪魂(481)
- KITO(キトー)(254)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
- RS PRO(55)
- ナベヤ(53)
- エスコ(52)
- イマオコーポレーション(46)
- 京セラ(45)
- STC(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- KITZ(キッツ)(37)
- New-Era(ニューエラー)(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- サンドビック(30)
- ケナメタル(27)
- 旭精工(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(9)
「m16 150」の検索結果

スタットボルト ネジ M16
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
ビット磁気入 M16
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(10本)当日出荷刃先(+)2×4.5先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,698,000税込¥1,867,8001台当日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。仕様単相100V 50/60Hz付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付トラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷ステンレス製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6943材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い クロームSフック 150mm 160個
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6779材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(150個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm
TRUSCO¥81,980~税込¥90,178~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチール色ネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(4本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(150個)当日出荷用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B1122規格品
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)
TRUSCO¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷から8日以内出荷高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール仕様樹脂カバー付許容荷重(kg)500
アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械許容荷重(kg)600材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール
ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
丸カンボルト ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
丸ダイス SKS 細目 50径
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
軽量作業台(直径75mm キャスター付)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷キャスター付で移動に便利です。材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
丸ダイス SKS 並目 50径
TRUSCO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル並目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)
クランピングキット
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
つば付きロングアイボルト(ステンレス製)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41
フレームホルダー
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
ワイヤグリッパーボルトタイプ
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
引手(丸型)
TRUSCO¥539税込¥5931個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷作業に合わせて手軽に移動させることができます。材質キャスター金具:スチール色ブラック/オレンジ種類キャスター付キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)色(本体)ブラック/オレンジねじサイズM16×2.0
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0