カテゴリ

  • 物流用品(79)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • SMC(513)
  • 大阪魂(449)
  • KITO(キトー)(254)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • ナベヤ(54)
  • エスコ(53)
  • RS PRO(53)
  • イマオコーポレーション(46)
  • 京セラ(45)
  • STC(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
  • KITZ(キッツ)(37)
  • New-Era(ニューエラー)(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • サンドビック(30)
  • ケナメタル(27)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 旭精工(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 150」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    479税込527
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M162018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ビット磁気入 M16 TRUSCO

    ビット磁気入 M16

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端サイズNo.2硬さH先端形状プラス(+)本数10刃先(+)2×4.5シャンク径(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】 TRUSCO

    ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】

    TRUSCO
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました
    用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付仕様単相100V 50/60Hzトラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 160個

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6943材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • まとめ買い クロームSフック 150mm 160個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 150mm 160個

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6779材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(150個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
  • ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(150kg/アーム) 複式基本 高さ2400mm

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2400段数4段本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(150個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
  • アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
  • 軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台 AEM型(帯電防止マット張り)

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高さ調節が652~952mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。 エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。 カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 脚部はホワイト色です。 アジャスターはM16×P2.0です。
    用途静電気を嫌う作業に最適ですアース線の長さ(m)3昇降ピッチ(mm)50
  • アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・スベリ止め付)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械仕様樹脂カバー付材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)500
  • アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴム付き)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304) カバー:塩化ビニール許容荷重(kg)600
  • アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCO

    アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
  • ロッドエンド無給油式オネジタイプ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式オネジタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • 丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO

    丸カンボルト ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト高荷重用(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:ステンレス(SUS304)台座径(Φmm)60
  • 丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO

    丸ダイス SKS 細目 50径

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
  • ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCO

    ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1個)
    当日出荷
    ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
  • アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCO

    アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600推奨取付ボルトM12台座径(Φmm)75
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)
  • 丸ダイス SKS 並目 50径 TRUSCO

    丸ダイス SKS 並目 50径

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル並目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
  • 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台(直径75mm キャスター付)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
  • クランピングキット TRUSCO

    クランピングキット

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。
    用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
  • スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー材質(本体)スチール仕上本体:粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ TRUSCO

    K型ロングアイボルト(ステンレス製) ミリねじ

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-2711材質ステンレス(SUS304)質量(g)488寸法L(mm)34寸法H(mm)72ねじ径M16寸法A(mm)31ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8725-70使用荷重(kN)4.41
  • つば付きロングアイボルト(ステンレス製) TRUSCO

    つば付きロングアイボルト(ステンレス製)

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番208-1069材質ステンレス(SUS304)質量(g)380寸法L(mm)34寸法H(mm)60寸法A(mm)30ねじ径(mm)M16×2.0寸法D(mm)13寸法B(mm)150アズワン品番64-8726-57使用荷重(kN)4.41
  • フレームホルダー TRUSCO

    フレームホルダー

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。 レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。 床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。 円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。 取り外した場合も跡が残りません。
    用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
  • ワイヤグリッパーボルトタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーボルトタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • 引手(丸型) TRUSCO

    引手(丸型)

    TRUSCO
    539税込593
    1個
    当日出荷
    丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス
  • NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ) TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。
    材質/仕上SCM415
  • 軽量作業台 TFAE型 (キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台 TFAE型 (キャスター付)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    作業に合わせて手軽に移動させることができます。
    材質キャスター金具:スチールブラック/オレンジ種類キャスター付キャスター種類EW-75C (75mmゴム車、自在2個、自在ストッパー付2個)色(本体)ブラック/オレンジねじサイズM16×2.0
  • 中量作業台ダップ天板バイス TRUSCO

    中量作業台ダップ天板バイス

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    仕様(回転アンビルバイス)VRS-150N種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0