カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 六角ボルト(3)
- 六角ナット(3)
- ワッシャー(金属)(5)
- 科学研究・開発用品(19)
- 厨房用品(18)
- 物流用品(17)
- 機構部品(15)
- 切削工具(4)
- 建築金物(3)
- 作業工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 16(6)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 190(1)
ねじの呼び
- M3(4)
- M3.5(1)
- M4(10)
- M5(10)
- M6(11)
- M8(3)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(40)
- M20(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
材質
- ステンレスすべて(32)
- SUS304(20)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- 鉄すべて(4)
- SS400(3)
種別
全ねじ(2)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(3)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2(16)
- 2.5(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状

なべ(1)

トラス(2)

低頭(1)

六角(3)

極低頭(1)

皿(2)
なべ・トラス・低頭・六角・極低頭・皿
取付穴形状

十字穴(5)
十字穴
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(985)
- エスコ(181)
- BUMAX(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(268)
- SMC(109)
- イマオコーポレーション(101)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
- アサ電子工業(77)
- 水本機械製作所(72)
- メディアカバーマーケット(58)
- ナベヤ(50)
- 岩田製作所(49)
- SUS(エスユーエス)(46)
- KITZ(キッツ)(41)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m16 sus」の検索結果

超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス(SUS304相当)
TRUSCO¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付仕様単相100V 50/60Hzトラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
クリーンフレクッスキャスターセット100ΦNU車輪 SUS金具
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン用キャスターセット(SUS)適合CPE3~C用トラスコ品番393-1170質量(kg)2材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2.0キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)ステンレス車輪タイプ単輪
クリーンフレクッスキャスターセット100Φ導電車輪 SUS金具
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ステンレスクリーンフレックスワゴン導電タイプ用キャスターセット(SUS)トラスコ品番393-1188質量(kg)2材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個材質(金具)スチール特性静電気防止車輪タイプ単輪
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(6個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(3個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(35個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(2本)当日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)ほか当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
ボンデッドワッシャー(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6個)当日出荷締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ステンレスビッグアイナット(鋳造製)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
アイナット ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
軽量作業台ステン張904×604×740
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2591種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)26.4色グリーン高さ(mm)740奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張904×754×740
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2605種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)30.3高さ(mm)740奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×754×740
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2656種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)740奥行(mm)754間口(mm)1804均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1804×604×740
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9950種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)47.6高さ(mm)740奥行(mm)604間口(mm)1804均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量作業台ステン張1204×604×740
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9933種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.6高さ(mm)740奥行(mm)604間口(mm)1204均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×754×900
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2699種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)31.2高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)754間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張904×604×900
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2681種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)27.3高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)604間口(mm)904均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×754×900
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2745種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)53.9高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)754間口(mm)1804均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1800×600×900
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9925種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)48.7高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)604間口(mm)1804均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1804×904×900
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番522-2753種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)60.1高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)904間口(mm)1804均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板
軽量立作業台ステン張1500×600×900
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。仕様鏡面仕上げトラスコ品番284-9917種別組立式材質(本体)スチール形状H型枠質量(kg)40.3高さ(mm)900タイプ立ち作業用奥行(mm)604間口(mm)1504均等荷重(kg)300材質(天板)木+SUS304均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0天板形状平天板