カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • AMPHENOL(109)
  • BIGM(丸山製作所)(936)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(104)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • MAD MAX(マッドマックス)(140)
  • MAZDA(マツダ)(340)
  • RS PRO(190)
  • SMC(686)
  • tantore(100)
  • エスコ(304)
  • オカムラ(岡村製作所)(290)
  • ケルヒャー(80)
  • ニッセイ(128)
  • ホンダ(154)
  • 三ツ星ベルト(92)
  • 八興(85)
  • 大阪魂(582)
  • 岩田製作所(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m19」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    SBMシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
  • SUSメッシュ棚 TRUSCO

    SUSメッシュ棚

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)828奥行(mm)350材質(スリーブ)樹脂
  • 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO

    超ロングめがねレンチ(ストレート)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
  • SUSメッシュ棚用棚板 TRUSCO

    SUSメッシュ棚用棚板

    TRUSCO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    当日出荷
  • 木工用チップソー TRUSCO

    木工用チップソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷
    2回研磨のため、切断面が美しいです。
    材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合材木工
  • 導電性編組チューブ TRUSCO

    導電性編組チューブ

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
    用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1
  • SUSメッシュ棚用柱セット H830 4本入 TRUSCO

    SUSメッシュ棚用柱セット H830 4本入

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番454-0492質量(kg)1.7高さ(mm)830品名ステンレス製メッシュラック用柱セット H830 4本入
  • 脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット TRUSCO

    脱鉛タイプビニールテープ 19mmX20m 5色セット

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(5巻)
    当日出荷
    黒・黄・赤・白・青各1巻の5色セットです。有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
    用途電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。長尺物やバラバラになる荷物の整理に。トラスコ品番628-3282材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系色黒・黄・赤・白・青使用温度範囲(℃)-10~90℃テープ幅(mm)19適合規格JIS規格適合品(JIS C 2336)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着力1.47N/10mm引張強度(N/10mm)33.2
  • タップハンドル TRUSCO

    タップハンドル

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。
    用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
    用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • アルミケース 190mm TRUSCO

    アルミケース 190mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
    付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95色シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
    用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
  • ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCO

    ドリルねじサラ(金物・サッシ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(87本)ほか
    当日出荷
    金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
    用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
  • ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCO

    ステンレスハンディジェット(羽

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥61,480税込¥67,628
    1台
    当日出荷
    さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
    用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340色黒高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • 送風機ハンディジェット TRUSCO

    送風機ハンディジェット

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    ハンディジェットに使用するファンの取り付けビスも含めたセット品です。
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 国産カラビナハーケンB型 TRUSCO

    国産カラビナハーケンB型

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • チューブベンダークイックレバー式19mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式19mm用

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4738寸法(mm)左手/760、右手/610質量(kg)3.55タイプミリ用曲げ半径(mm)76適合管径19曲げ角度(°)0~180
  • ブレードホース 21.5X29mm TRUSCO

    ブレードホース 21.5X29mm

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 6X11mm TRUSCO

    ブレードホース 6X11mm

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • ブレードホース 9×15mm TRUSCO

    ブレードホース 9×15mm

    TRUSCO
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9