絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.6(1)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(1)
頭部形状

皿(2)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(1)
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 101.6(1)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 203.2(1)
- 254(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(1)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(1)
- No.3(1)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(287)
- エスコ(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- SUS(エスユーエス)(105)
- ケージーパルテック(91)
- 新日軽(LIXIL)(71)
- TOSTEM(LIXIL)(65)
- ヤスダインテリアサプライ(53)
- LAMP(スガツネ工業)(52)
- BAUHAUS(マツ六)(40)
- RS PRO(37)
- アトムリビンテック(30)
- ジョー・プリンス竹下(26)
- アズワン(24)
- Yamato(大和製衡)(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- 日動電工(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m2 皿」の検索結果

皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(17個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(11件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥2,925~税込¥3,218~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
TRUSCO¥3,780~税込¥4,158~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339~税込¥373~1袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1缶(4300本)ほか3日以内出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷から翌々日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10本)当日出荷頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
小判J型フック(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。用途事務所施設、コートかけとして。厚さ(mm)2寸法L(mm)62寸法A(mm)16取付穴数2H(mm)43吊下荷重N(kgf)2