カテゴリ

  • 保管用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 機構部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,127)
  • 廣杉計器(67)
  • 十川ゴム(60)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • エスコ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • ムラテックKDS(18)
  • MAC8(マックエイト)(17)
  • 八幡ねじ(16)
  • サンワサプライ(15)
  • 日光化成(14)
  • ANEX(13)
  • ジーエルサイエンス(13)
  • TDT(田野井)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 三木プーリ(9)
  • サイマコーポレーション(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.6 5」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO

    遮熱UVシート 5年耐候

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
    用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。形状折りたたみ厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99特性遮熱性、耐候性引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1セットほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    高さ(mm)1807
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セットほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 単体型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様傾斜2段グレー高さ(mm)1807タイプ単体型棚段数4(うち傾斜2)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(うち傾斜2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1500
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様アーム1段グレー高さ(mm)1807タイプ単体型奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)パイプ1段

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様パイプ1段型グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1807
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様傾斜2段グレータイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200
  • M2型一斗缶ラック 単体型 TRUSCO

    M2型一斗缶ラック 単体型

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
  • 一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    仕様アーム1段グレータイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500
  • 一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • M2型一斗缶ラック 連結型 TRUSCO

    M2型一斗缶ラック 連結型

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
  • ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    229,800税込252,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1277種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)50高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×460×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805

    TRUSCO
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1315種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.5高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×610×1805
  • ステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚基本W1460×D305×H1805

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1234種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.1高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)300間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×310×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1460×D455×H1805

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1285種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)44.4高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×460×1805
  • ステンレス軽中量棚増結W1460×D305×H1805 TRUSCO

    ステンレス軽中量棚増結W1460×D305×H1805

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1セット
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    トラスコ品番522-1242種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)37.5高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)300間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×310×1805
  • M2型棚用 引違い戸シリーズ TRUSCO

    M2型棚用 引違い戸シリーズ

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。
    用途保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。ネオグレー
  • 中量棚M2用背板 TRUSCO

    中量棚M2用背板

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    背板は収納物の落下を防止するのに役立ちます。背板はボルトを1本も使わないはめ込み式です。ワンタッチタイプです。
    ネオグレー
  • M2型軽中量棚用扉 TRUSCO

    M2型軽中量棚用扉

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
    用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。ネオグレー
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板付グレータイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)607
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板・側板付グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)638棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)638
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板・扉付グレータイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)675
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板・引違扉付グレータイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)641
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板・側板・扉付グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)675棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)675
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・引違扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

    TRUSCO
    219,800税込241,780
    1セット
    6日以内出荷
    仕様背板・側板・引違扉付グレー高さ(mm)1806材質(本体)スチールタイプ単体型奥行(mm)641棚ピッチ(mm)25棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)1806外寸法・奥行(mm)641
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(125個)ほか
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 遮熱シート(軽量タイプ) TRUSCO

    遮熱シート(軽量タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.19ハトメ数30引裂強度(N)縦160、横145引張強度(N/5cm)縦650、横650
  • 軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚(M2型)スライド2段

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    8日以内出荷
    仕様2段スライド式グレー高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5(固定3・スライド2)外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • ブルーシート #2000 TRUSCO

    ブルーシート #2000

    TRUSCO
    399税込439
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    #2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。
    用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
  • ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    ナベ頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    339税込373
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(46本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO

    六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
    材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • 皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO

    皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック

    TRUSCO
    339税込373
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    材質ステンレス
  • ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCO

    ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
    用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応