カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • CKD(33)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • HARWIN(38)
  • Igus(イグス)(84)
  • KITO(キトー)(1,408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • omron(オムロン)(64)
  • OSG(オーエスジー)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • RS PRO(257)
  • SAMTEC(43)
  • SMC(2,261)
  • WURTH ELEKTRONIK(55)
  • エスコ(58)
  • コガネイ(46)
  • シンコー(38)
  • 大阪魂(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m20 75」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • コイルスプリング中荷重(外径20~25mm) TRUSCO

    コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2651材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2669材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2782材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2774材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×1800

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5925材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.3ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2400

    TRUSCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5941材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)7.1ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×3000

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5950材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)8.9ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000 TRUSCO

    ホイールコンベヤ(ゴムライニングΦ40×9)P75×2000

    TRUSCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    ゴムライニングホイールを使用したコンベヤです。
    用途傷をつけたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番300-5933材質フレーム:スチールホイール:スチール製黒ゴムライニング質量(kg)5.9ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)9
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L3000mm

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2388材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)6ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2400mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2370材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2353材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)3.6ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2361材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(75個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO

    座金組込ボルト (アプセットタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(75個)
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCO

    スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
    用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
  • Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・バータイプ)

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
  • アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
  • 軽量棚用連結金具ビス付キ TRUSCO

    軽量棚用連結金具ビス付キ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(8枚)
    当日出荷
    付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個トラスコ品番512-1981材質スチール色シルバー質量(g)355厚さ3mm寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3穴サイズ(mm)7×12
  • アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き) TRUSCO

    アジャスターボルト (500Kgタイプ)(足止めプレート付き)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。許容荷重(kg)500推奨ねじ(アンカーサイズ)M12台座径(Φmm)75
  • 壁面固定金具(中量タイプ) TRUSCO

    壁面固定金具(中量タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
    付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個種別L字金具材質スチール色シルバー
  • 六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥959税込¥1,055
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角
  • 六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1パック(2本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • フック(亜鉛合金) TRUSCO

    フック(亜鉛合金)

    TRUSCO
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    サイズにより多目的に使えるフックです。
    材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
  • 六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
  • ソフトタイプ延長コード(3個口) TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル

    ソフトタイプ延長コード(3個口)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
    材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製 TRUSCO

    アジャスターボルト 足止めプレート付 ステンレス製

    TRUSCO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600推奨取付ボルトM12台座径(Φmm)75
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • アルミフレームオプション TRUSCO

    アルミフレームオプション

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム周辺用品です。
  • ナット 4mm 20個入 TRUSCO

    ナット 4mm 20個入

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2821材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)6.5ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2707材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.1ピッチ(mm)100機長(mm)3000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12