カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(25)
- KITO(キトー)(113)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- RS PRO(4)
- TORAY(東レ)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- イスカル(4)
- エスコ(12)
- オカモト(5)
- ナベヤ(5)
- マクセル(7)
- 光洋化学(5)
- 十川産業(3)
- 大阪魂(138)
- 姫野精工所(7)
- 弘進ゴム(5)
- 由良産商(6)
- ブランドをもっと見る
「m20×75」の検索結果

スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451パック(2本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別半ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(2本)当日出荷から翌々日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
Gマット(粘着マット・バータイプ)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1袋(10枚)当日出荷ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明