カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 保管用品(16)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(878)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • KITO(キトー)(295)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(207)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(121)
  • RS PRO(273)
  • SMC(1,375)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(118)
  • YAMAHA(ヤマハ)(176)
  • アイビッグ(362)
  • エスコ(457)
  • トリニティ(138)
  • ニッセイ(118)
  • ミヤコ(148)
  • メディアカバーマーケット(112)
  • 三菱ふそう(171)
  • 大阪魂(1,994)
  • 岩田製作所(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m24」の検索結果

87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M24 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M24

    TRUSCO
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
  • フランジナット ネジ M24 TRUSCO

    フランジナット ネジ M24

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • M2型軽中量棚用支柱 TRUSCO

    M2型軽中量棚用支柱

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    付属品樹脂ベース×1色ネオグレー
  • 替刃式鋸(木工用) TRUSCO

    替刃式鋸(木工用)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3891材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セットほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
  • M2用キャスターユニット TRUSCO

    M2用キャスターユニット

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
    材質スチール色ネオグレー取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-7026種別組立式材質スリーブ:ABS樹脂質量(kg)21.9高さ(mm)720ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745有効間口(mm)1129
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セットほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
    用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-6941種別組立式質量(kg)20.4高さ(mm)720ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)300間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×305×745
  • 電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク マジック式

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    当日出荷
    マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
    用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様2段スライド式色グレータイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
  • M2型軽中量棚 TRUSCO

    M2型軽中量棚

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    色グレー棚ピッチ(mm)25
  • バンラックケース M型 TRUSCO

    バンラックケース M型

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) TRUSCO

    キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
    色ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
  • GPマルチディスク TRUSCO

    GPマルチディスク

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
    用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
  • NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
    材質/仕上SCM440
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
    材質/仕上SCM440
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

    TRUSCO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    8日以内出荷
    棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
    仕様2段スライド式色グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCO

    バンラックケース M型 両開き扉

    TRUSCO
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
    材質扉窓:アクリル色ブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO

    六角サラエナットダイス(並目)

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 計測機器用感熱紙 TRUSCO

    計測機器用感熱紙

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
    仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • H鋼ショックレスガード TRUSCO
    イエロー
    グレー

    H鋼ショックレスガード

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
    用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型