カテゴリ
- 保管用品(8)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(86)
- フジックス[縫製用品](18)
- アズワン(12)
- イトーキ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 3M(スリーエム)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- SMC(6)
- 七星科学研究所(6)
- カーシーカシマ(6)
- 椿本チエイン(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ノーブランド(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「m244」の検索結果

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1セットほか翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ(mm)1207総耐荷重(kg)1500
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番352-7026種別組立式材質スリーブ:ABS樹脂質量(kg)21.9高さ(mm)720ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×745有効間口(mm)1129
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥72,980~税込¥80,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様2段スライド式色グレータイプ連結型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1500
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25
軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1セット8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様2段スライド式色グレー高さ(mm)1207材質(本体)スチールタイプ単体型棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4(固定2・スライド2)外寸法・高さ(mm)1207均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50総耐荷重(kg)1500棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥139,800~税込¥153,780~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50
SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1200mm 連結型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット22日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。高さ(mm)1207タイプ連結型組立時間2人/30分均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50