カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 機構部品(18)
- テープ(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(14)
- 安全用品(9)
- 梱包用品(7)
- 溶接用品(7)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- 電気材料(5)
- 研磨材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(78)
- BIGM(丸山製作所)(1,348)
- CKD(199)
- KITO(キトー)(1,074)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(137)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(297)
- omron(オムロン)(217)
- RS PRO(216)
- Simplism(231)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(156)
- エスコ(562)
- ケナメタル(141)
- コガネイ(279)
- ダイヤトレンド(820)
- ニッセイ(200)
- メディアカバーマーケット(149)
- 大阪魂(3,469)
- 岩田製作所(204)
- 日栄インテック(146)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「m25」の検索結果

トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック質量(g)230テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
耐震・防振・防音Gマット
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(4枚)当日出荷震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色透明
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル
TRUSCO(4件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷から翌日出荷柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
クリンプナット(平頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥8,798税込¥9,6781缶(2.5kg)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(16個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
六角ビット 100L
TRUSCO(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
遮熱断熱配線保護チューブ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス色シルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ
TRUSCO(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(14個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上アルミ
片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
マグネットキャッチ ナイロン製・横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
クリーンルーム用マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(50枚)当日出荷クリーンルーム用のマスクです。 1枚ずつ個包装されており衛生的です。用途研究開発や製造工場等、クリーンルームでの作業に。材質マスク本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ノ-ズピ-ス:ポリエチレン、耳紐:ポリウレタン色マスク本体:白 耳紐:ブル-入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)95×180包装形態個包装ISO規格5ひもタイプ耳かけ
ボルトンパック クリンプナット(薄頭) アルミ
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(17個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭寸法E(mm)0.5
柄付ハンドマグネット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(37個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
ミニタイプ マグネットベース
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。用途測定器の保持具として使用できます。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7163質量(kg)0.27質量(g)270吸着力(N)250ダイヤルゲージ取付穴(mm)6取付ねじM5主柱寸法(径×長さL)(mm)7×54マグネット部寸法(mm)30×35×35支柱なし
溶接用かぶり面(液晶式)
TRUSCO(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷高性能遮光センサー内蔵で低電流TIG対応可能です。可視面積大幅アップのワイドスクリーンタイプで視界良好です。1/25000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。手棒溶接からTIG溶接まで対応します。溶接時の有害光線を瞬時に遮光します。透過時の明るさも#3.5になってより見やすくなりました。用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に。付属品外側プレート、汗取りパッド、ヘッドバンド一式タイプ遮光スピード1/25000!種類自動溶接遮光面遮光度#9~#13非遮光度#3.5遮光速度(秒)1/25000
ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(25個)当日出荷から翌々日出荷ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 交差穴用
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様交差穴用。材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
クリンプナット(薄頭・ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上ステンレス寸法E(mm)0.5
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
ナイロンミニホイール(軸径3mm)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷トラスコ品番798-4634材質SUM24L軸径(Φmm)3全長(mm)47砥材アランダム質量(g)2.8軸長(mm)42軸径×軸長(mm)3×42
コイルスプリング中荷重(外径20~25mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
マグネットキャッチナイロン製
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷観音開きでのご使用に適しています。幅(mm)18.5(27.5)厚さ(mm)18全長(mm)62材質(本体)樹脂(PA)質量(g)28吸着力(N)30×2取付ピッチ(mm)51材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂色黒長さ(m)5
導電性編組チューブ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1