カテゴリ
- 機構部品(6)
- 測定用品(4)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(106)
- エスコ(91)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(68)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- ツツミ工業(25)
- omron(オムロン)(23)
- WPH(22)
- ASUS(エイスース)(21)
- アイビッグ(21)
- 三星産業貿易(19)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- POSH Faith(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- コクヨ(9)
- OHSATO(大里)(8)
- StarTech.com(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TDT(田野井)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m2x6」の検索結果
特価

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
TSF30用Dブラケット
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
TSF30用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002もしくはTSFNES6)、アジャスタ、キャスター(M12仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3492適合機種TSF30材質スチール(SS400)厚さ(mm)6質量(g)440T溝幅8mm適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用 プレートブラケット
TRUSCO¥539~税込¥593~1個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
TSF40用Dブラケット
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3580質量(g)168適合溝幅(mm)10
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ねじ用リングゲージ 止まり
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7265材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8736-14ゲージリングゲージ 止まり
ねじ用リングゲージ 通り
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。用途現場検査用の工作用ゲージとしてトラスコ品番207-7255材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)質量(g)20ピッチ(mm)0.4呼び寸法(mm)M2アズワン品番64-8735-81ゲージリングゲージ 通り
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b