カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(5)
  • 制御機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 手袋(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(1,109)
  • エレコム(302)
  • StarTech.com(279)
  • メディアカバーマーケット(231)
  • サンワサプライ(148)
  • 岩田製作所(136)
  • Puig (プーチ)(135)
  • エスコ(132)
  • 廣杉計器(129)
  • RS PRO(125)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • PISCO(ピスコ)(119)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(110)
  • トリニティ(73)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • サンエス(66)
  • azbil(旧:山武)(62)
  • omron(オムロン)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 黒」の検索結果

特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
ファイブロブノブナット TRUSCOファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(60個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(69個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO波状加工スポンジシート (ハードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(40本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(28個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブラック材質ポリエチレン(PE)
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(35個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
プラチェーン(コーンリング付) TRUSCOプラチェーン(コーンリング付)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
六角棒レンチ(T型) TRUSCO六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
工具箱用中敷 TRUSCO工具箱用中敷TRUSCO(5件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から翌日出荷
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
929税込1,022
1パック(9本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじTRUSCO(1件のレビュー)
809税込890
1パック(25個)ほか
当日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セットTRUSCO
49,980税込54,978
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8974質量(kg)26.4ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-51特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO
33,980税込37,378
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8966長さ(mm)700幅(mm)450質量(kg)19.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1978-98特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セット TRUSCOまとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO
46,980税込51,678
1セット(4台)
当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8972質量(kg)25.6ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-39特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 TRUSCOフッ素ゴムスポンジ 丸紐TRUSCO
9,498税込10,448
1巻
当日出荷
長さ(m)3材質フッ素ゴムスポンジ硬度40±5°