5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
スリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
カットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
T型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000色黒材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
ファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
ケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。色黒仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
機械メンテナンス、保全修理に適しています。
ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
吸音性を有する素材です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
耐衝撃樹脂バックル付結束ベルトTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
六角穴付止めネジ 棒先TRUSCO¥1,198税込¥1,318
1パック(40本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(21件のレビュー)当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
グリップノブ おねじタイプTRUSCO当日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70色本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
六角棒レンチ(ショートタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
スリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
化粧ビス(スチール)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。色黒奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
六角棒レンチ(T型)TRUSCO(11件のレビュー)当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
工具箱用中敷TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
工具箱の中敷としてご使用いただけます。内寸にサイズを合わせてカットしています。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
ノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
超低頭スチールキャップボルトTRUSCO当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
トラ柄 3個口延長コード 10MTRUSCO当日出荷
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂色イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 とめたろう付 4台セットTRUSCO当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8974質量(kg)26.4色ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-51特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8972質量(kg)25.6色ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-39特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可
まとめ買い 連結式樹脂製平台車 ビートル 700X450 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 4台セットTRUSCO当日出荷
4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番235-8966長さ(mm)700幅(mm)450質量(kg)19.2色ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)700×450ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1978-98特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否可連結可否可