カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(60)
    • 小ねじ(24)
    • 六角穴付ボルト(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(31)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 381(3)
ねじの呼び
  • M3(34)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(1)
  • M16(1)
  • M20(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
取付穴形状
十字穴(14)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS303(1)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(6)
  • 樹脂すべて(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(40)
  • SCM435(8)
  • SWCH(8)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価クロメート(7)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(3)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(3)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(45)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・その他
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(10)
No.1・No.2
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • エスコ(60)
  • 大阪魂(1,525)
  • ParkerTAIYO(185)
  • 廣杉計器(185)
  • ダイヤトレンド(132)
  • オザック精工(110)
  • 三木プーリ(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(73)
  • PISCO(ピスコ)(71)
  • 岩田製作所(65)
  • 日産ネジ(57)
  • omron(オムロン)(53)
  • StarTech.com(50)
  • タジマツール(TJMデザイン)(49)
  • 八幡ねじ(46)
  • CKD(41)
  • コガネイ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 15mm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
459税込505
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(160個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO六角穴付止めネジ (黒染め)TRUSCO(3件のレビュー)
869税込956
1パック(55個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(150個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(76個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(150個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(145個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
829税込912
1パック(54本)
当日出荷から翌々日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(60個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
849税込934
1パック(35個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
589税込648
1セット(56本)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1パック(250個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(17個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
エステルトラックシート TRUSCOエステルトラックシートTRUSCO(43件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。種別平張材質(ハトメ)真鍮
グリップノブ おねじタイプ TRUSCOグリップノブ おねじタイプTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじTRUSCO
899税込989
1パック(53個)
当日出荷
種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(300個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
発泡ポリエチレンシート ハード TRUSCO発泡ポリエチレンシート ハードTRUSCO
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。使用温度範囲(℃)-20~70寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(76個)
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
角曲げボールポイント六角棒レンチ TRUSCO角曲げボールポイント六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。 特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。 ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(160個)
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
まとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)TRUSCO
5,998税込6,598
1パック(10個)
当日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。トラスコ品番698-0035材質マグネット:ネオジム磁石長さ(mm)15幅(mm)10厚さ(mm)3吸着力(N)26.26適合ねじM3表面磁束密度(T)0.34
WスリングBタイプ片端シンブル TRUSCOWスリングBタイプ片端シンブルTRUSCO
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用TRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO
819税込901
1パック(300個)
当日出荷
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(62個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1パック(134個)
当日出荷
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴
3/8 9.5mm差込 タップホルダー TRUSCO3/8 9.5mm差込 タップホルダーTRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(52個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目