カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(84)
    • 小ねじ(21)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 座金組込ねじ(9)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(9)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
皿(6)
長さ(mm)
  • 20(41)
  • 508(3)
ねじの呼び
  • M3(54)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(4)
  • M8(3)
  • M10(1)
材質
  • ステンレスすべて(27)
  • SUS303(1)
  • SUS304(10)
  • SUS305J1(1)
  • SUSXM7(11)
  • 樹脂すべて(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • 鉄すべて(53)
  • SCM435(9)
  • SWCH(12)
  • SWCH18A(2)
  • SWRCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(42)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.06(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(13)
取付穴形状
十字穴(20)
六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(9)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(5)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(11)
No.1・No.2
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,951)
  • エスコ(130)
  • Modes(9)
  • 廣杉計器(472)
  • コガネイ(245)
  • 三木プーリ(176)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(112)
  • PISCO(ピスコ)(101)
  • StarTech.com(94)
  • オザック精工(91)
  • ParkerTAIYO(88)
  • CKD(85)
  • ダイヤトレンド(83)
  • 岩田製作所(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • OSG(オーエスジー)(56)
  • KHK(小原歯車工業)(48)
  • omron(オムロン)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 20mm」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm

    TRUSCO
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。色ネオグレー高さ(mm)2111材質(本体)スチール(粉体塗装)棚段数4棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)900
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(54個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(100個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(45個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(67個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(125個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(14個)
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(125個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(240個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(66個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(42個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角あて緩衝材 TRUSCO

    角あて緩衝材

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
    用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(80個)
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マジックバンド超薄型 TRUSCO

    マジックバンド超薄型

    TRUSCO(34件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
  • 六角穴付止めネジ (黒染め) TRUSCO

    六角穴付止めネジ (黒染め)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(40個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
  • 六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(55個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(195個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1パック(40本)
    当日出荷
    丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターレギュレーター TRUSCO

    フィルターレギュレーター

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレーターを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。圧力計サイズ:直径20mm
    トラスコ品番562-5625接続口径Rc3/8全長(mm)220全幅(mm)62.2使用圧力(MPa)0.05~1.0ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン貯容量(cm3)35処理空気流量(m3/min)(ANR)1.3
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(120個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    ¥589~税込¥648~
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(33個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ベビーダイグラインダー TRUSCO

    ベビーダイグラインダー

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
    用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6782全長(mm)153高さ(mm)32品名ダイグラインダー無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000チャック内径(Φmm)6砥石寸法(mm)適合:20使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80空気消費量(m3/min)0.38コレットサイズ(mm)6排気方式前方ホース取付口NPT1/4アズワン品番65-1976-24口金寸法(mm)1/4
  • 六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1パック(32本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレスを使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO

    ゴムロープ バックル付タイプ・1本入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。
    材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
  • 超低頭タッピングねじ TRUSCO

    超低頭タッピングねじ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(26本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    頭部形状超低頭適合ドライバー2
  • 波状加工スポンジシート (ハードタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ハードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(60本)
    当日出荷
    SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス