カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(206)
- 六角穴付ボルト(25)
- 小ねじ(41)
- 六角ボルト(1)
- タッピングねじ(51)
- 物流用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 保管用品(19)
- 切削工具(13)
- 作業工具(12)
- 機構部品(8)
- 測定用品(6)
- 研磨材(5)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- M2(1)
- M3(120)
- M4(1)
- M5(3)
- M6(1)
- M8(7)
- M10(5)
- M12(1)
- M14(1)
- W3/8(1)
- その他(2)
長さ(mm)
- 6(5)
- 8(61)
- 10(7)
- 12(7)
- 15(3)
- 16(4)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 203.2(3)
- その他(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(14)

トラス(8)

ボタン(4)

低頭(7)

六角(1)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(1)

極低頭(5)

皿(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(82)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.06(3)
- 1.25(2)
- 1.5(2)
- 1.58(16山)(1)
- その他(1)
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(2)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(3)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(15)

十字穴(21)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(73)
- A2(11)
- SUS303(1)
- SUS304(16)
- SUS410(1)
- SUSXM7(17)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(115)
- SCM435(10)
- SPCC(2)
- SWCH(17)
- SWCH18A(2)
- SWRCH(2)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
- 材質をもっと見る
アルミ・ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ホワイト(2)
- クロニッケル(1)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(6)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
種別
その他(1)
全ねじ(8)
その他・全ねじ
ねじ山種類
- メートル並目(5)
メートル並目
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(30)
- 大阪魂(3,887)
- エスコ(241)
- BIGM(丸山製作所)(2,549)
- KITO(キトー)(594)
- サンエス(416)
- omron(オムロン)(316)
- CKD(306)
- 新ダイワ(289)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(275)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- メディアカバーマーケット(258)
- 廣杉計器(215)
- ブロードウォッチ(187)
- 三木プーリ(182)
- ダイヤトレンド(180)
- StarTech.com(180)
- エレコム(171)
- 三菱電機(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(91)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m3 8」の検索結果

薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール摘要M3・M5兼用高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33質量(g/セット)350
スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3791高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-67外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
M3型中量棚用アップベースセット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5色ネオグレー高さ(mm)100材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)90間口(mm)70材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
M3型中量棚用フック 200L
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本欠品中棚に引っかけて吊り下げができます。適合M3・M5型用トラスコ品番855-2499材質スチール質量(kg)0.4色ネオグレー高さ(mm)107奥行(mm)214間口(mm)30耐荷重5kg2018年トラスコ掲載ページ8 0104
M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.43色ネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0098
マグネットホルダー(ハンドル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
ウルトラワイドモンキーレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3806高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-86外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3807高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-87外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
スチールラック 災害備蓄ラック M3型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥82,980税込¥91,2781台翌日出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25グリーン購入法適合
ノンスリップマグネット
TRUSCO(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシート厚さ(mm)3吸着力(N)1.053特性強磁力表面磁束密度(T)0.070吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)
TRUSCO¥729~税込¥802~1個翌々日出荷適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
箱型アルミレベルマグネット付
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ダイヤモンドバー 8本組セット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本組)当日出荷超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本軸径(Φmm)3質量(g)51.2
軽中量棚用ロックピン 8本入
TRUSCO¥549税込¥6041セット当日出荷軽中量棚用ロックピンです。適合【棚】M1.5、M2、M3、M5、SBL型トラスコ品番781-1764材質スチール質量(g)95表面処理粉体塗装
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
M3M5棚板隙間カバー
TRUSCO¥969税込¥1,0661枚当日出荷M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0104
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(155個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(220個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥789税込¥8681パック(400個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)