カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(196)
- 小ねじ(41)
- 六角穴付ボルト(24)
- いたずら防止ねじ(14)
- 止めねじ(4)
- 物流用品(25)
- 作業工具(9)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(5)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(14)

トラス(8)

ボタン(4)

低頭(7)

六角(1)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(1)

極低頭(5)

皿(10)
長さ(mm)
- 6(3)
- 8(61)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 203.2(3)
- その他(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M2(1)
- M3(109)
- M4(1)
- M5(3)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(1)
- M14(1)
- W3/8(1)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(70)
- A2(11)
- SUS304(15)
- SUS410(1)
- SUSXM7(17)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(1)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄すべて(110)
- S45C(1)
- SCM435(10)
- SPCC(2)
- SWCH(16)
- SWCH18A(2)
- SWRCH(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(2)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(3)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(15)

十字穴(21)
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ホワイト(1)
- クロニッケル(1)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(7)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.5(75)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.06(3)
- 1.25(1)
- 1.5(2)
- 1.58(16山)(1)
- その他(1)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.06・1.25・1.5・1.58(16山)・その他
ねじ穴寸法
- No.1(8)
- No.2(18)
No.1・No.2
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(7)
- エスコ(138)
- 大阪魂(3,423)
- 八幡ねじ(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(183)
- CKD(44)
- LAMP(スガツネ工業)(43)
- OHSATO(大里)(51)
- omron(オムロン)(83)
- PISCO(ピスコ)(66)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(71)
- オザック精工(98)
- コンドーテック(47)
- サイマコーポレーション(53)
- メディアカバーマーケット(67)
- 三木プーリ(156)
- 岩田製作所(85)
- 廣杉計器(528)
- 日産ネジ(64)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
RoHS10物質対応
「m3 8mm」の検索結果
特価

棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール摘要M3・M5兼用高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33質量(g/セット)350
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40タイプタップ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(68個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(155個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(55個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(220個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(19個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(220個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(360個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(54個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(125個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(10件のレビュー)¥749税込¥8241パック(180個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(20個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(16個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(85個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(290個)当日出荷から9日以内出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
チップソー(プラスチック用)
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番217-8424材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm):3~8切断能力(mm)3~8アズワン品番64-8733-53
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目



カットプラチェーン
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(64本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(18本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応