カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 切削工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(2,020)
  • KITO(キトー)(394)
  • BIGM(丸山製作所)(334)
  • エスコ(181)
  • CKD(147)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(132)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
  • ブロードウォッチ(66)
  • StarTech.com(66)
  • SUS(エスユーエス)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • omron(オムロン)(49)
  • THK(49)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • 岩田製作所(48)
  • WPH(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×8」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • マグネットホルダー(ハンドル付) TRUSCO

    マグネットホルダー(ハンドル付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
    用途備品の整理、ケーブル掛け等。仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
  • ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCO

    ウルトラワイドモンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
  • ノンスリップマグネット TRUSCO

    ノンスリップマグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1枚
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。 スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。 標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシート厚さ(mm)3吸着力(N)1.053特性強磁力表面磁束密度(T)0.070吸着力(N/cm2[kgf/cm2])1.053以上
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーめねじ取り付けタイプ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8192材質(本体)ステンレス質量(g)23.5種類ワイヤーキャッチねじ径M10ロープ径(Φmm)3
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用) TRUSCO

    ねじ切り機用パイプカッター替刃(レッキス・アサダ兼用)

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種(REX) N40A、N40A3、S40A、S40A3、S50A、NS50A、F50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、S80A3、N80A3、NS80A3、F80A、F80A3、F80A3GX、N100A(Asada) BE511、BE5AT、BE5AA、BE5AM、BE800、BE8AT、BE8AA、BE8AM、BE1AA、BE1AM材質高炭素鋼穴径(mm)9刃径(mm)38
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 単体型

    TRUSCO
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人40分外寸法・高さ(mm)2411総耐荷重(kg)2500/台棚板調整ピッチ(mm)25
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(55個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(155個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(220個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(95個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(20個)
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(220個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(95個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1パック(125個)
    当日出荷
    頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 超低頭SUSキャップボルト TRUSCO

    超低頭SUSキャップボルト

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(8本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(290個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット(18本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(190個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1パック(39個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(310個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ドリルケース TRUSCO

    ドリルケース

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
    用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1パック(240個)
    当日出荷
    用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結

    TRUSCO
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3791高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-67外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(58個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
  • 超低頭小ねじ(スチール) TRUSCO

    超低頭小ねじ(スチール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1セット(36本)
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    頭部形状超低頭強度区分4.8相当
  • ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1パック(250個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • スリーロブノブナット TRUSCO

    スリーロブノブナット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど