カテゴリ

  • 保管用品(70)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 溶接用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 梱包用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 物流用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 測定用品(12)
  • テープ(11)
  • 電気材料(10)
  • 清掃用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(150)
  • SMC(8,217)
  • 大阪魂(3,581)
  • ホンダ(1,937)
  • BIGM(丸山製作所)(1,663)
  • RS PRO(1,561)
  • KITO(キトー)(1,492)
  • エスコ(1,411)
  • ダイヤトレンド(802)
  • S.I.C.(SHINDO)(537)
  • ParkerTAIYO(393)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(389)
  • 新ダイワ(380)
  • SICK(338)
  • Panasonic(パナソニック)(331)
  • ニッサン(280)
  • MAZDA(マツダ)(279)
  • アズワン(278)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m30」の検索結果

393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン(30m) TRUSCO

    プラチェーン(30m)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(300枚)
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • 水油吸収シート 吸い魔人 TRUSCO

    水油吸収シート 吸い魔人

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(30枚)
    当日出荷
    水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
    用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。トラスコ品番383-1060種別オイル/水用材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 45°両口めがねレンチ TRUSCO

    45°両口めがねレンチ

    TRUSCO(37件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 高圧ガス関係マグネット標識 TRUSCO

    高圧ガス関係マグネット標識

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)0.8取付け方法マグネット
  • 耐震・防振・防音Gマット TRUSCO

    耐震・防振・防音Gマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)5透明
  • Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCO

    Gマット(粘着マット・薄型タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(4枚)
    当日出荷
    震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
  • カラーマグネット TRUSCO

    カラーマグネット

    TRUSCO
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷
    書類の掲示に最適です。
    材質フェライト磁石・ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ10 0646
  • ポリクロスマスカー TRUSCO

    ポリクロスマスカー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途建築湿式建材用。厚さ(mm)0.01長さ(m)25シート長さ(m)25
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • カッティングマット TRUSCO

    カッティングマット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
    材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂繰り返し・詰め替え対応
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • ノンスリップマット TRUSCO

    ノンスリップマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三面接触モンキーレンチ TRUSCO

    三面接触モンキーレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼
  • 強力カラーマグネット 30Φ TRUSCO

    強力カラーマグネット 30Φ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
    材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • EPDM スポンジ角紐 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5
  • ダスターモップ30 TRUSCO

    ダスターモップ30

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-1839質量(g)190縦(mm)90横(mm)300サイズ(mm)90×300繰り返し・詰め替え対応
  • 不燃断熱マット TRUSCO

    不燃断熱マット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
    用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。種別断熱マット材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
  • A型バンラックケース TRUSCO

    A型バンラックケース

    TRUSCO
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
  • ダストモップ30 TRUSCO

    ダストモップ30

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番215-1669適合機種F-M30質量(g)100サイズ(mm)250×480繰り返し・詰め替え対応
  • イヤーマフ(折りたたみタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(折りたたみタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。折りたたみタイプなので、収納や携帯にも便利です。
    仕様樹脂ヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6394材質(耳当て)ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)、(ヘッドバンド)ABS樹脂幅(mm)156~160オレンジ高さ(mm)178~220質量(g)219タイプ折りたたみ規格ANSI(米国規格協会)認定商品NRR値26dB
  • 遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO

    遮熱断熱配線保護チューブ

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
    用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCO

    タイベック(R)保護服 パンツ

    TRUSCO
    709税込780
    1本
    当日出荷
    繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
    用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
  • Gマット(粘着マット) TRUSCO

    Gマット(粘着マット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(4枚)
    当日出荷
    薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
    種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
  • インナー編手袋 半指タイプ TRUSCO

    インナー編手袋 半指タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
    用途組立・検査用。 ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。トラスコ品番301-7354材質ナイロン100%厚さ(mm)0.7ホワイトサイズフリー質量(g)100入数(双)10全長(cm)15.0中指長(cm)1.5手のひらまわり(cm)16.0ゲージ数13質量(g/双組)10指タイプ指なし
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCO

    トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
    用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
  • アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    I型フレームの定番品。大径気泡管で見やすい。
    材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • のり汚れリムーバー 液状タイプ TRUSCO

    のり汚れリムーバー 液状タイプ

    TRUSCO
    1,448税込1,593
    1本
    当日出荷
    PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。
    用途粘着テープ、接着剤等の「のり残り」「はがし残り」の除去。換気扇、レンジ廻り等の油汚れ除去。塗料はがしなど。トラスコ品番700-8518材質天然オレンジオイル淡黄透明色容量(mL)300
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°