カテゴリ
- 保管用品(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 住商モンブラン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「m3393」の検索結果
特価
関連キーワード

M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781セット翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 連結
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781セット翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら