カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • テープ(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(329)
  • ホンダ(165)
  • 大阪魂(53)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • マルヤス電業(18)
  • アズワン(14)
  • コガネイ(12)
  • CKD(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • バンドー化学(8)
  • 日研工作所(6)
  • 椿本チエイン(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • ケナメタル(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m375」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
  • 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セットほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単。組立作業の時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • SM3型SUS棚 単体 TRUSCO

    SM3型SUS棚 単体

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
    材質(本体)ステンレス材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型棚板調整ピッチ(mm)25
  • SM3型SUS棚 連結 TRUSCO

    SM3型SUS棚 連結

    TRUSCO
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ

    TRUSCO
    75,980税込83,578
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレータイプ単体型RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
  • 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
    用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。仕様組立式シルバー段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分総耐荷重(kg)2500棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/段)300
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ  連結 TRUSCO

    M3型 ボトルレス式中量スチール棚 300kgタイプ 連結

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1セット
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • 耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
    用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。シルバー仕様組立式棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
  • ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mm TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ2100mm

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
    用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本材質スチールネオグレー高さ(mm)2100本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性