カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(31)
- OHSATO(大里)(31)
- WPH(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- コガネイ(19)
- 由良産商(16)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- IDEM(9)
- 大阪魂(9)
- 八幡ねじ(7)
- PEM(旧ユーロテック)(6)
- パナソニックコネクト(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三星産業貿易(5)
- 池田金属工業(5)
- 発紘電機/富士電機(4)
- YFS(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「m3x15」の検索結果
特価

十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(50本)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281袋(50本)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501袋(50本)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール