カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • Festo(21)
  • IDEM(9)
  • OHSATO(大里)(33)
  • omron(オムロン)(6)
  • RS PRO(10)
  • SIEMENS(8)
  • SMC(257)
  • WPH(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(34)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(52)
  • イシハシ精工(6)
  • エスコ(90)
  • コガネイ(233)
  • パトライト(PATLITE)(12)
  • 大阪魂(11)
  • 新日軽(LIXIL)(7)
  • 由良産商(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x20」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(50本)
    当日出荷
    PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。
    用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • グリップノブ おねじタイプ TRUSCO

    グリップノブ おねじタイプ

    TRUSCO
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    手で回しやすいローレットデザインです。
    用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
  • グリップノブボルトロング TRUSCO

    グリップノブボルトロング

    TRUSCO
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷
    色黒材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ