カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • SMC(299)
  • KITO(キトー)(227)
  • エスコ(108)
  • RS PRO(84)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(64)
  • 鶴見製作所(48)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • 大阪魂(37)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • OHSATO(大里)(31)
  • StarTech.com(25)
  • WPH(20)
  • 三星産業貿易(19)
  • 由良産商(19)
  • Lumberg Automation(16)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • TDT(田野井)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x8」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    639税込703
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    919税込1,011
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • 六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3790高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-66外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3791高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-67外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3806高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1561棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-86外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1561×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1561棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3807高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-87外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • 薄板用トラスタッピングねじ TRUSCO

    薄板用トラスタッピングねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
    材質鉄(SWCH)、表面処理:三価クロメート頭部形状トラス2018年トラスコ掲載ページ2 0477
  • 薄板用SUSトラスタッピングねじ TRUSCO

    薄板用SUSトラスタッピングねじ

    TRUSCO
    919税込1,011
    1セット(55本)ほか
    当日出荷
    薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
    材質ステンレス(SUS410)表面処理パシベイト頭部形状トラス適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0477
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
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
"m3x8" TRUSCO 【通販モノタロウ】