カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(161)
- 小ねじ(39)
- 六角穴付ボルト(27)
- 六角ボルト(8)
- 作業工具(12)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(105)
- M5(1)
- M8(1)
- M10(2)
- その他(4)
頭部形状

なべ(14)

トラス(7)

ボタン(4)

低頭(8)

六角(4)

六角穴付き(12)

六角穴付き皿(3)

極低頭(5)

皿(12)
長さ(mm)
- 12(1)
- 20(68)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 508(4)
表面処理
- 3価クロメート(11)
- 3価ホワイト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(8)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
材質
- ステンレスすべて(66)
- A2(11)
- SUS303(1)
- SUS304(16)
- SUS305J1(1)
- SUS410(3)
- SUSXM7(14)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄すべて(90)
- S45C(1)
- SCM435(13)
- SUM24L(2)
- SWCH(16)
- SWCH18A(2)
- SWRCH(2)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(73)
- 1.5(1)
- 1.59(3)
0.7(36山)・1.5・1.59
取付穴形状

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン5ロブ(1)

ピン六角穴(2)

ヘクサロビュラ(2)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(20)

十字穴(23)
ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(18)
No.2
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- エスコ(180)
- 大阪魂(3,351)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
- Modes(30)
- ボサード(10)
- 三星産業貿易(10)
- 廣杉計器(423)
- コガネイ(138)
- 日産ネジ(104)
- StarTech.com(86)
- 岩田製作所(75)
- KHK(小原歯車工業)(74)
- PISCO(ピスコ)(70)
- OHSATO(大里)(65)
- 京セラ(56)
- 八幡ねじ(55)
- イマオコーポレーション(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m4 20mm」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(61個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(70個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(52個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(90個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(15個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(90個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(170個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(87個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(53個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥819税込¥9011パック(26個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(55個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥479税込¥5271本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(22個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(21個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(50個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(45個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥579税込¥6371本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(55個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(130個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(40本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
すきまテープ(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥589税込¥6481巻当日出荷クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ステンレス ロングアイボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥419税込¥4611袋(1個)当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(18本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(87個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
アイボルト(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥749税込¥8241袋(1個)当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(31個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(30本)当日出荷から20日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)