カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(396)
  • 物流用品(141)
  • 保管用品(92)
  • 機構部品(55)
  • 作業工具(46)
  • 切削工具(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 測定用品(19)
  • 防災用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 手袋(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(233)
  • SMC(11,360)
  • 大阪魂(9,879)
  • ホンダ(3,141)
  • BIGM(丸山製作所)(2,993)
  • エスコ(2,530)
  • RS PRO(1,991)
  • ニッサン(1,977)
  • KITO(キトー)(1,772)
  • MAZDA(マツダ)(1,625)
  • コガネイ(1,086)
  • SUS(エスユーエス)(924)
  • ダイヤトレンド(796)
  • Festo(765)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(760)
  • オカムラ(岡村製作所)(682)
  • ミツビシ(563)
  • CKD(553)
  • omron(オムロン)(544)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(173)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

972件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M4 パイロット付

    TRUSCO
    449税込494
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット付 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット付

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)
    当日出荷
    四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4361高さ(mm)3.2質量(g)67.5ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • 四角溶接ナット M4 パイロット無 TRUSCO

    四角溶接ナット M4 パイロット無

    TRUSCO
    319税込351
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • パネルフィクスバー ボルト M4 TRUSCO

    パネルフィクスバー ボルト M4

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(4個)
    当日出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M4外径(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0421
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • 装飾平小ねじ 縦目ローレット M4 TRUSCO

    装飾平小ねじ 縦目ローレット M4

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • モンキーレンチ TRUSCO

    モンキーレンチ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
  • ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCO

    ワッシャー (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    489税込538
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • 六角ビット 100L TRUSCO

    六角ビット 100L

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    939税込1,033
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCO

    エンザート 割溝タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    959税込1,055
    1パック(3個)
    当日出荷
    エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
    用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
  • パネルフィクスバー 片ナット M4 TRUSCO

    パネルフィクスバー 片ナット M4

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
    用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
  • ハンドタップ (先) TRUSCO

    ハンドタップ (先)

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ (上) TRUSCO

    ハンドタップ (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • ハンドタップ (中) TRUSCO

    ハンドタップ (中)

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    729税込802
    1袋(50本)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(14個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • 足長ローレットつまみ TRUSCO

    足長ローレットつまみ

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
    用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。精度1b級ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • 六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    当日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCO

    Eーサート専用 P型挿入工具

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
    用途Eーサート挿入時に使用。
  • 六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • 六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(50本)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    908税込999
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途Eーサート折取り時に使用。
  • TINコーティング スパイラルタップ TRUSCO

    TINコーティング スパイラルタップ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
    用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
  • 六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO

    六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
...