カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- NTツール(1)
- SMC(245)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ケナメタル(1)
- ケルヒャー(1)
- タンガロイ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- マキタ(1)
- ワルター(3)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- 椿本チエイン(4)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る

オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら