カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(183)
    • 六角穴付ボルト(29)
    • 小ねじ(31)
    • 六角ボルト(9)
    • つまみねじ(1)
  • 保管用品(27)
  • 物流用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • 建築金物(4)
  • テープ(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
トラス(8)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(9)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(9)
長さ(mm)
  • 1(1)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(68)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(3)
  • 304.8(4)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(103)
  • M12(1)
材質
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(54)
  • SUS303(1)
  • SUS304(19)
  • SUS410(1)
  • SUSXM7(13)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(7)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(104)
  • S45C(1)
  • SCM435(11)
  • SPCC(2)
  • SWCH(18)
  • SWCH18A(3)
  • SWRM(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(20)
取付穴形状
十字穴(25)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(17)
その他・全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(89)
0.5・0.7(36山)・0.8
表面処理
  • 3価クロメート(15)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(13)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(4)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(51)
  • 大阪魂(4,034)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(11)
  • Modes(33)
  • エスコ(450)
  • SMC(7,907)
  • BIGM(丸山製作所)(1,435)
  • RS PRO(876)
  • KITO(キトー)(818)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(570)
  • Panasonic(パナソニック)(488)
  • ダイヤトレンド(392)
  • ホンダ(381)
  • YAGEO(349)
  • KEMET(274)
  • 三木プーリ(272)
  • CKD(257)
  • イマオコーポレーション(242)
  • omron(オムロン)(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 12」の検索結果

関連キーワード
285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M3・M5用 回転式落下防止バー TRUSCO

    M3・M5用 回転式落下防止バー

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    後付可能な回転式の落下防止バーです。
    ネオグレー高さ(mm)110
  • 六角溶接ナット 1A M5 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M5 パイロット付

    TRUSCO
    489税込538
    1セット(10個)
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.8呼び径M5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • M3・M5用 脱着式落下防止バー TRUSCO

    M3・M5用 脱着式落下防止バー

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。支柱穴に取り付けるため荷物の高さにあわせて位置を変更できます。
    ネオグレー高さ(mm)64
  • M3・M5用 こぼれ止め TRUSCO

    M3・M5用 こぼれ止め

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    中棚受と棚板で挟みこんで固定する後付可能なこぼれ止め板です。
    ネオグレー高さ(mm)91
  • SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5 TRUSCO

    SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • 装飾平小ねじ すり割りコイン M5 TRUSCO

    装飾平小ねじ すり割りコイン M5

    TRUSCO
    269税込296
    1個
    当日出荷
    装飾用の平小ねじです。
    用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 連結型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
  • 中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M5型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    グレー高さ(mm)1211耐荷重(kg/段)500棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211総耐荷重(kg)2500均等耐荷重(kg/段)500
  • M3型・M5型用 パーテーション TRUSCO

    M3型・M5型用 パーテーション

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
    材質スチールネオグレー2018年トラスコ掲載ページ8 0111
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2400 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    トラスコ品番693-0670セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース4個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ単体型奥行(mm)481間口(mm)1261棚段数(段)3均等積載量(kg/段)500有効間口(mm)1140最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 単体型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台ほか
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
  • M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1200 連結型 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    トラスコ品番693-0456セット内容支柱2本・ビーム4本・棚板3枚・中棚受4個・天棚受2個・C型補強材6本・免震樹脂ベース2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1211タイプ連結型奥行(mm)481間口(mm)1200棚段数(段)3均等積載量(kg/段)500有効間口(mm)1140最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25組立人数2人30分
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(55本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(73個)
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    659税込725
    1パック(12個)
    当日出荷
    頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
    用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(40個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付止めネジ(ステンレス)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    839税込923
    1パック(40個)
    当日出荷
    頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
    JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(55個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • 皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO

    皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(65個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    579税込637
    1パック(45個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(260個)
    当日出荷
    種類平ワッシャー
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1パック(150個)
    当日出荷
    頭部を沈める必要のある時に用いる。
    材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(65個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO

    蝶ボルト ユニクロム

    TRUSCO(8件のレビュー)
    849税込934
    1パック(25個)
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
  • 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO

    薄肉スペーサー S45C 黒染め

    TRUSCO(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCO

    ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    579税込637
    1パック(43個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)