カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(177)
- 小ねじ(30)
- 六角穴付ボルト(29)
- 六角ボルト(9)
- 座金組込ねじ(17)
- 制御機器(1)
- その他機構部品(1)
- 物流用品(11)
- 機構部品(9)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 建築金物(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(68)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 45(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(2)
- 304.8(4)
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(98)
頭部形状

なべ(10)

トラス(8)

ボタン(1)

低頭(3)

六角(5)

六角アプセット(2)

六角穴付き(9)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(9)
取付穴形状

六角穴(19)

十字穴(25)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(52)
- SUS304(18)
- SUS410(1)
- SUSXM7(13)
- チタン(4)
- 樹脂すべて(5)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(103)
- S45C(1)
- SCM435(11)
- SPCC(2)
- SWCH(18)
- SWCH10R(1)
- SWCH18A(3)
- SWRM(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ホワイト(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(13)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(4)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(85)
0.5・0.7(36山)・0.8
ねじ穴寸法
- No.2(18)
No.2
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(3,369)
- エスコ(271)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- Modes(32)
- SMC(2,915)
- RS PRO(499)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(429)
- ヤガミ(307)
- 廣杉計器(178)
- 三木プーリ(158)
- イマオコーポレーション(143)
- SICK(143)
- 岩田製作所(141)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- 日産ネジ(83)
- KHK(小原歯車工業)(80)
- 八幡ねじ(78)
- アサ電子工業(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
「m5 12mm」の検索結果

装飾平小ねじ すり割りコイン M5
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(73個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(40個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(45個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(65個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(14個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(150個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から9日以内出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(65個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(43個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(25個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(136個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(40個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム)
TRUSCO(9件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジナット ステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥579税込¥6371パック(18個)当日出荷ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
エコ超厚手シートUV #5000
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥779税込¥8571パック(12個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(69個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189税込¥2081個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(100個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(38本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(70個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(6本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ワッシャー 鉄クロゾメ
TRUSCO(5件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥739税込¥8131パック(590個)当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー