カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 研磨材(3)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- OSG(オーエスジー)(150)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- KVK(21)
- ツヨロン(藤井電工)(13)
- エスコ(12)
- イシハシ精工(11)
- ツガミ(11)
- コノエ(10)
- タンガロイ(9)
- 大阪魂(9)
- SKC(8)
- 日本スプリュー(7)
- ワルター(7)
- 大西工業(6)
- CKD(6)
- ライト精機(6)
- SK(新潟精機)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m508」の検索結果

スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼向けのスパイラルタップです。用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
イヤーマフ(スチールヘッドタイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スチールヘッドバンドを採用していますので、過酷な現場でもヘッドバンドが折れる可能性が少なくなります。騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音イヤーマフです。仕様カバー付スチールヘッドバンド(ソフトクッション付)、カップ上下調整可能トラスコ品番364-6386材質耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)ヘッドバンド:スチール幅(mm)133色オレンジ高さ(mm)195~230質量(g)310タイプヘッドバンド型規格ANSI(米国規格協会)認定商品NRR値27dB
アストラマジックディスク
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット(100枚)当日出荷材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
Eーサート
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(10個)当日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
ラジアルブラシディスク
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
ラジアルブラシディスク
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個(5個)翌々日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。仕様装着枚数(枚):5材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6粒度120色青砥材酸化アルミナセラミック
Eーサート ロックインサート
TRUSCO¥669税込¥7361パック(4個)当日出荷標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M
TRUSCO¥989税込¥1,0881巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色灰紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応