カテゴリ
- テープ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(202)
- HARWIN(41)
- KVK(7)
- MAZDA(マツダ)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- RS PRO(13)
- SMC(79)
- STC(9)
- アズワン(9)
- イチネンTASCO(10)
- エスコ(7)
- ケミカルスクリュー(12)
- コノエ(20)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- ホンダ(410)
- 三菱ふそう(29)
- 大阪魂(1,022)
- 日産ネジ(39)
- 椿本チエイン(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m515」の検索結果

薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色緑長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28