カテゴリ
- 機構部品(3)
- 空圧工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- FREAK(フリーク)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KITO(キトー)(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- アイエス工業所(4)
- コンドーテック(4)
- ヤマヒロ(6)
- 北川鉄工所(7)
- 大阪魂(84)
- 廣杉計器(6)
- 日本パワーファスニング(4)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
「m6 135mm」の検索結果

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
丸形防振ゴム(片座金タイプ)
TRUSCO¥669税込¥7361個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
ベビーアングルグラインダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
ベビーアングルサンダー
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ロケートリング 大口径タイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9753材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)105寸法A(mm)135寸法D(mm)120寸法D1(mm)150穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6