カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(75)
    • 六角ボルト(4)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 小ねじ(7)
    • 座金組込ねじ(1)
    • ワッシャー(金属)(12)
    • 六角ナット(10)
  • 物流用品(27)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(1,342)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(55)
  • ボサード(8)
  • エスコ(395)
  • SUS(エスユーエス)(417)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(323)
  • SMC(247)
  • 水本機械製作所(192)
  • イマオコーポレーション(166)
  • 岩田製作所(158)
  • アサ電子工業(150)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(136)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(112)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
  • MIYOSHI(小西製作所)(77)
  • CF POSH(75)
  • 三木プーリ(64)
  • 十川ゴム(61)
長さ(mm)
  • 1.00(1)
  • 6(11)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(1)
  • 15(7)
  • 16(8)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 30(12)
  • 33(1)
  • 35(8)
  • 40(9)
  • 45(5)
  • 50(8)
  • 254(1)
  • 304.8(1)
  • 365(1)
  • 381(1)
材質
  • ステンレスすべて(72)
  • SUS303(2)
  • SUS304(37)
  • SUS305J1(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(14)
  • 鉄すべて(2)
  • SS400(2)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M2.6(1)
  • M3(9)
  • M4(8)
  • M5(2)
  • M6(86)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(1)
種別
  • 種別全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(3)
  • 1(42)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • その他(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・その他
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・ユニクロ
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(3)
なべ・トラス・低頭・六角・六角穴付き・極低頭・皿
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(6)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 sus」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(37本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(16個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(130個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(180個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
エンザート 割溝タイプ・ステンレス TRUSCOエンザート 割溝タイプ・ステンレスTRUSCO
959税込1,055
1パック(3個)
当日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO
829税込912
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(14本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(21個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(75個)ほか
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
969税込1,066
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
ワッシャー SUS304 TRUSCOワッシャー SUS304TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先) TRUSCO六角穴付止めねじ(ステンレス・トガリ先)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(15本)ほか
当日出荷
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1個)
当日出荷から翌日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO六角穴付き組込ボルト(ステンレス)TRUSCO(13件のレビュー)
619税込681
1パック(7個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(140個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(42個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(18個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(200個)
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
ボンデッドワッシャー(ステンレス) TRUSCOボンデッドワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(20個)
当日出荷
締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)ほか
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ローレットノブ 平型 TRUSCOローレットノブ 平型TRUSCO(13件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCOスプリングワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ステンレス針金(小巻タイプ) TRUSCOステンレス針金(小巻タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に材質ステンレス(SUS304)
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)TRUSCO
1,898税込2,088
1パック(6本)
当日出荷
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 全ねじTRUSCO
749税込824
1パック(32本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
ワイドねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOワイドねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO
879税込967
1袋(1個)
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ローレットノブ 段付 TRUSCOローレットノブ 段付TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。