カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(9)
- エスコ(250)
- RS PRO(154)
- WURTH ELEKTRONIK(59)
- 大阪魂(59)
- メディカルプロジェクト(30)
- Festo(26)
- アズワン(25)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- サンワサプライ(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- JFEアドバンテック(17)
- MURATA(村田製作所)(17)
- 八興(16)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- VISHAY(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- ブランドをもっと見る
「m6×10mm」の検索結果

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839税込¥9231パック(42個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(40個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(27個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(27個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(17個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(53本)当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(21個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(41個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(23個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(70個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(20個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
ドリルケース
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。用途ドリルやタップの収納に。材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(23個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(59個)当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(60個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(34個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト三価白
TRUSCO¥669税込¥7361パック(30個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(43個)当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(35本)当日出荷から翌々日出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(10個)当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状ナベ組込JIS規格JIS-B1188規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(55個)当日出荷スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
スパイラルタップ・ドリルセット
TRUSCO¥30,000税込¥33,0001セット(21本)当日出荷一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
ピン付六角穴止めねじ(黒染め)
TRUSCO¥339税込¥3731セット(12本)当日出荷六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。材質合金鋼、表面処理:黒染め穴の形状ピン付六角穴強度区分45H