カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(148)
  • エスコ(118)
  • 大阪魂(112)
  • WPH(70)
  • アイビッグ(48)
  • イシハシ精工(46)
  • OHSATO(大里)(42)
  • 由良産商(26)
  • ツツミ工業(24)
  • SKC(19)
  • KITO(キトー)(16)
  • パナソニックコネクト(15)
  • CF POSH(13)
  • スリーナイン島野(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 八幡ねじ(11)
  • カーメックス(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x10」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • グリスニップルA型 TRUSCO

    グリスニップルA型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
  • グリスニップルB型 TRUSCO

    グリスニップルB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
  • グリップノブ おねじタイプ TRUSCO

    グリップノブ おねじタイプ

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    手で回しやすいローレットデザインです。
    用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    ¥739税込¥813
    1パック(5個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • 六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
  • 六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50本)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCO

    Eーサート専用 P型挿入工具

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
    用途Eーサート挿入時に使用。
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ハンドタップ (中) TRUSCO

    ハンドタップ (中)

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ (上) TRUSCO

    ハンドタップ (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • ハンドタップ (先) TRUSCO

    ハンドタップ (先)

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品などに用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
  • Eーサート専用 折取り工具 TRUSCO

    Eーサート専用 折取り工具

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
    用途Eーサート折取り時に使用。
  • グリスニップル SUS A型 TRUSCO

    グリスニップル SUS A型

    TRUSCO
    ¥789税込¥868
    1パック(2個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
  • 六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(50本)
    当日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅 TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • 六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • TINコーティング スパイラルタップ TRUSCO

    TINコーティング スパイラルタップ

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
    用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
  • 六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
  • Eーサート専用ハンドタップ TRUSCO

    Eーサート専用ハンドタップ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
  • 六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ) TRUSCO

    六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(50本)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
  • グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ TRUSCO

    グリスニップル(50個入りパック)90°タイプ

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質黄銅棒タイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • リングゲージ TRUSCO

    リングゲージ

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
  • プラグゲージ TRUSCO

    プラグゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
    用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
  • 蝶ボルト ユニクロム TRUSCO

    蝶ボルト ユニクロム

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック(17個)
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
  • 基板端子 TRUSCO

    基板端子

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷
    車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
    材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ