カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 六角ボルト(11)
- 六角穴付ボルト(16)
- 機構部品(41)
- メカニカル部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- 防災用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(34)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(3)
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

ボタン(1)

低頭(3)

六角(9)

六角アプセット(2)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(2)
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M6(7)
- M8(86)
- M10(2)
- M12(1)
材質
- ステンレスすべて(24)
- A2(1)
- SUS304(8)
- SUS410(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(2)
- 鉄すべて(49)
- S45C(1)
- SCM435(12)
- SWCH(7)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
種別
その他(1)
全ねじ(18)
半ねじ(1)
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(47)
- 1.5(2)
- 1.75(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価クロメート(9)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(9)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(5)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

ワンサイド(1)

六角穴(16)

十字穴(8)
ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(31)
- 大阪魂(2,567)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(57)
- エスコ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- OHSATO(大里)(83)
- Modes(42)
- ヤマト(機構部品)(4)
- BIGM(丸山製作所)(1,343)
- KITO(キトー)(822)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(358)
- ダイヤトレンド(283)
- イマオコーポレーション(255)
- MIYOSHI(小西製作所)(167)
- KHK(小原歯車工業)(155)
- omron(オムロン)(140)
- SUS(エスユーエス)(138)
- CKD(137)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「m8 20」の検索結果

四角溶接ナット M8 パイロット付
TRUSCO¥469税込¥5161セット(20個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1Cトラスコ品番856-4364材質スチール高さ(mm)6質量(g)100呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449税込¥4941セット(20個)当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25呼び径M8ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム用 Dブラケット
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷フレームのT溝にナットを挿入してボルトで締結する専用部材です。フレーム溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004、TSFNEL8)は別売りです。用途直交するフレーム締結に。適合TSF40トラスコ品番161-3579材質アルミダイカスト質量(g)53.3適合T溝幅(mm)10適合ボルト六角穴付きボルト
アルミフレーム用アジャスタプレート
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。トラスコ品番161-3574適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)281T溝幅10mm用アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
ナット 4mm 20個入
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(20個)当日出荷トラスコ品番291-9915長さ(mm)9材質/仕上C3771-BサイズM8×0.75質量(g)75外径(Φmm)4二面幅(mm)10質量(g/パック)11
TSF40用アジャスタキャスタープレート
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フレームにナットを入れボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けられます。ボルト(六角穴付ボルトM8X20)、ナット(TSFB004もしくはTSFBNEL8)、アジャスタ(M16仕様)は別売りです。キャスタの取り付けピッチを確認ください。トラスコ品番161-3573適合機種TSF40材質アルミダイカスト質量(g)440アジャスターM16(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(14個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(17個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(17個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥849税込¥9341パック(9個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(17個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(33個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(29個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ 棒先
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質/仕上スチール(SCM材)
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(11個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869税込¥9561パック(43個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(12本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応