カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 六角ボルト(10)
- 六角穴付ボルト(14)
- 機構部品(32)
- 作業工具(17)
- メカニカル部品(9)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 溶接用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(1)

ボタン(1)

低頭(3)

六角(9)

六角アプセット(2)

六角穴付き(5)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(2)
長さ(mm)
- 8(3)
- 10(1)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(31)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(4)
- 75(1)
- 90(1)
ねじの呼び
- M4(4)
- M5(5)
- M6(2)
- M8(68)
- M10(3)
- M12(2)
- その他(2)
種別
全ねじ(17)
半ねじ(1)
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(7)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 鉄すべて(39)
- S45C(1)
- SCM435(11)
- SWCH(7)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(6)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 1.25(44)
- 1.5(3)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.5(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
ねじ山種類
- メートル並目(10)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(13)

十字穴(7)
六角穴・十字穴
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(2,146)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(27)
- エスコ(185)
- カネテック(9)
- POSH Faith(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,148)
- KITO(キトー)(418)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(340)
- イマオコーポレーション(187)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(132)
- MIYOSHI(小西製作所)(127)
- 日栄インテック(121)
- OSG(オーエスジー)(109)
- omron(オムロン)(107)
- 岩田製作所(90)
- ナベヤ(88)
- 日産ネジ(79)
- アカギ(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m8 25」の検索結果

薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M8
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
コイルスプリング中荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角棒レンチセット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(8本組)当日出荷各サイズが個別の袋に収納されているたえめ、細サイズが折れた時でも入れかえが可能です。 袋入り 両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。トラスコ品番125-2771セット内容2.5、3、4、5、6、8、10、12mm形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)420タイプショート硬度HRC42~45組本数8先端形状六角サイズ規格ミリ
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
SGP用Uボルト 三価ユニクロ
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
TRUSCO¥449税込¥4941個当日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
25mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥449~税込¥494~1個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質66ナイロン高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
25mmアルミフレーム用ジョイント 水平
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 25径
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9外径(Φmm)25加工ねじメートルねじ
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(25個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色黄長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(25個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(36個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色青長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(15個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥789税込¥8681パック(10個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥899税込¥9891パック(8個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(34本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(15個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(33個)当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(25個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴