カテゴリ
- 保管用品(15)
- 作業服(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- コガネイ(571)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- YAMAZEN(山善)(64)
- StarTech.com(56)
- 雅(54)
- CIO(46)
- BELKIN(ベルキン)(41)
- エレコム(29)
- 神保電器(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- RELIANCE(リラインス)(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- カネテック(12)
- THK(12)
- 協和ハーモネット(12)
- ラスタバナナ(12)
- トリニティ(12)
- 北陽電機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mb-k」の検索結果

工業用ペイントマーカー油性中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。用途工業用素材・部品へのマーキング用。使用温度範囲(℃)-20~100インク不透明油性アルコール系インキ2018年トラスコ掲載ページ7 0406商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
トランク型工具箱 203X109X56
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチール質量(kg)0.4材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)56外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41有効内寸法・幅(mm)186
トランク型工具箱 333X137X96.5
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックあり外寸法・高さ(mm)96.5外寸法・奥行(mm)137有効内寸法・高さ(mm)66
トランク型工具箱 154X105X52
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
ゴアテックスワークレインウェア
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
トランク型ツールボックス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。 片開き構造です。 四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186
ゴアテックスワークレインパンツ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15
トランク型工具箱 154X105X29
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
スタンダード屋外用ドラムリール
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
JIS配管用方向指示ステッカー
TRUSCO¥719税込¥7911組(10枚)当日出荷矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。用途各種配管の表示に材質PET色透明地黒タイプその他取付方式ステッカー表示内容矢印
不織布小判抜き手提げバッグ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(10枚)当日出荷厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に材質不織布2018年トラスコ掲載ページ6 1812
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷フード付ですので、水・土・泥が浸入しにくいです。反射テープ付です。 鉄先芯入りです。耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。 紫外線に強く、ひび割れにくいです。 足先ゆったりで疲れにくい設計です。 取り外し可能な中敷き付きです。用途土木・林業・建築現場など。材質胴部・底部/PVC(塩化ビニール)+耐油配合、フード/PVC、裏材/メリヤス形状ハイカット色ブラック種類セーフティシューズ機能耐油性足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプ長靴
2段式ツールボックス スチール製
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。トラスコ品番561-3432取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質スチール色つや消しブラック外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
内線工事用電工腰袋
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通しです。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。用途電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。電気工事用に。材質6号防水加工帆布2018年トラスコ掲載ページ4 2272
3WAY自立ツールケース KIRITS(工具立て・腰袋・ツールバッグ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。材質10号防水加工帆布
片開きツールボックス
TRUSCO¥1,913税込¥2,1041個当日出荷片開き式で小さめサイズの工具箱です。スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。持ち手付で持ち運びに便利です。掛け金がついているので安心して保管することができます。用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80
ゴアテックスフルジップレインパンツ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781着当日出荷(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。用途屋外軽作業、運送業に。
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット当日出荷脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚用オプション 追加棚板
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.53タイプ棚板のみ使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)450間口(mm)900均等積載量(kg/段)100
高耐久+軽量ストレッチレインウェア
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781着当日出荷生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1セット(4個)当日出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)53間口(mm)76均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)500
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)30
高耐久+軽量ストレッチレインパンツ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781着当日出荷生地には防水性と耐久性に優れた東レグループのTORAIN[[TM上]]を使用しています。防水性、透湿性、防風性を兼ね備え、更に耐久性にこだわった高耐候レインウェアです。優れた防水膜と高耐久シームテープを融合することにより経年劣化を防ぎます。素材が軽くて柔らかく、ストレッチ性を兼ね備えており作業性に優れています。材質ナイロン100%耐水圧(mm)10000以上
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷から翌々日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
押しボタンスイッチ パネルカットサイズ:Φ25.5
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷コンタクトブロックの付け外しが可能で、優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるように赤・青・緑・黄・黒の5色を揃えました。動作モーメンタリー取付穴寸法(mm)25
α折りたたみコンテナ スライドロックフタ付
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)タイプシボ加工なし最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(フタなし)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335