カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • NAKANO(176)
  • omron(オムロン)(30)
  • RS PRO(68)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(20)
  • WEBA(59)
  • エスコ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • オリエンタルモーター(35)
  • コガネイ(81)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • メディアカバーマーケット(436)
  • モートーン(48)
  • 三菱マテリアル(56)
  • 呉竹(20)
  • 明工社(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-2」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュチェア 専用肘 TRUSCO

    メッシュチェア 専用肘

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC-2A専用肘です。
    トラスコ品番414-3795材質PP樹脂成型品質量(kg)1.8色ブラック
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質テープ:アクリル系材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1
  • マーカーボックス TRUSCO

    マーカーボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
    用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)色白使用温度範囲(℃)5~65適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
  • マグネットクリップ TRUSCO

    マグネットクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番856-6860材質ネオジム磁石、スチール(表面ニッケルメッキ)厚さ(mm)4.8色シルバー質量(g)40縦(mm)42横(mm)26
  • オフィスチェア 背面メッシュタイプ TRUSCO

    オフィスチェア 背面メッシュタイプ

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1脚
    当日出荷から3日以内出荷
    背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
    組立状態要組立座面高さ(mm)450~540高さ(mm)873~963材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛なしロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)11.2種類オフィスチェア奥行(mm)586張地布張り本体質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×586×873~963座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450キャスターの有無あり
  • マグネット付カラビナ TRUSCO

    マグネット付カラビナ

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力ネオジウム磁石を使用したカラビナフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番242-8941材質カラビナ:アルミニウム、マグネット部:ネオジウム磁石厚さ(mm)5.4耐荷重(kg)垂直:10.5、平行:1.9外径(mm)29特性強力
  • オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付 TRUSCO

    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1脚
    当日出荷
    背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
    組立状態要組立座面高さ(mm)450~540材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)成型合板、ウレタンフォーム、布肘掛ありロッキング機能有ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト無仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)12.7タイプ肘付タイプ種類オフィスチェア張地布張り本体質量(kg)12.7座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450
  • マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
  • ゴムコネクタボディー TRUSCO

    ゴムコネクタボディー

    TRUSCO
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • マグネットホルダーミニ 2個入 TRUSCO

    マグネットホルダーミニ 2個入

    TRUSCO
    ¥359税込¥395
    1パック(2個)
    当日出荷
    作業工具・ポスター・書類などの管理に便利です。小さいので、狭い場所でも使用可能です。四角で表面が平らなので、ネームシールを貼って分別に便利です。スチールロッカー・キャビネット・掲示板・ホワイトボードで使用できます。
    用途スチール製品の管理に。材質フェライト磁石幅(mm)52高さ(mm)12奥行(mm)27
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタボディー TRUSCO

    防水コネクタボディー

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
    仕様防水/○
  • マーカーボックス TRUSCO

    マーカーボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1袋(20個)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できます。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
    用途マーキングしにくい電線などに。材質ポリエチレン(PE)色白使用温度範囲(℃)5~65
  • ハンドマグネットクリーナー TRUSCO

    ハンドマグネットクリーナー

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • デジタル迷彩コンパクトツールケース(デザート色) コンパクトツールケース TRUSCO

    デジタル迷彩コンパクトツールケース(デザート色) コンパクトツールケース

    TRUSCO
    ¥849税込¥934
    1個
    翌日出荷
    デジタル迷彩色の使い勝手の良い小物ケースです。軽量、耐久性に優れています。
    トラスコ品番764-2253材質600デニールポリエステル形状フタ付幅(mm)180色デザート高さ(mm)185奥行(mm)60ベルト通し幅(mm)75
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
  • マグネットクーラントセット TRUSCO

    マグネットクーラントセット

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
    用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
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
"mc-2" TRUSCO 【通販モノタロウ】