カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ミツビシ(45)
  • タンガロイ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • サンフレックス(1)
  • TORAY(東レ)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ケイセブン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-112」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ドレン型)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
関連キーワード
4nd-110特集