カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(12)
- 廣杉計器(6)
- SMC(5)
- SDG株式会社(3)
- エスコ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ケナメタル(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ミツビシ(1)
- TAISHA(大社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「md000312」の検索結果

ミニボールバルブ(ドレン型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm