カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タンガロイ(4)
- イシハシ精工(3)
- omron(オムロン)(2)
- MKカシヤマ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- サンフレックス(1)
- TORAY(東レ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 新光金属(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「md112」の検索結果
特価

ミニボールバルブ(ドレン型)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm