カテゴリ
- 測定用品(6)
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- D&Dグループ(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
- FXC(25)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- KINGBRIGHT(6)
- KITO(キトー)(129)
- SMC(34)
- アズビル金門(5)
- エレコム(14)
- スーパーツール(13)
- ダイキン工業(5)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ホンダ(39)
- レイ・アウト(7)
- 三菱(73)
- 三菱ふそう(6)
- 萩原(6)
- 長沢製作所(20)
- ブランドをもっと見る
「mgb」の検索結果
特価
関連キーワード

マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ1 1192
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
サニタリーマグネット棒(強力型)
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
樹脂マグネットバー
TRUSCO¥359税込¥3951本当日出荷裏面のマグネットは大きめの強力マグネットシートを使用していますのでしっかり留めることができ、スチール面を傷つけません。A4のコピー用紙を約15枚留めることができます。用途チラシやポスターなど掲示に。ホワイトボード・スチール棚・ロッカーなどへの用紙や書類の掲示に。ホワイトボードを使っての会議や説明会などの際の資料の掲示に。トラスコ品番381-8109材質異方性マグネットシート、ABS樹脂長さ(mm)200幅(mm)33厚さ(mm)5色白保持枚数15枚特性強力
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から5日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1本5日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら