カテゴリ
- 作業服(14)
- マスク(10)
- 梱包用品(8)
- 物流用品(7)
- 安全保護具(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 手袋(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,781)
- CKD(217)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(283)
- MAD MAX(マッドマックス)(445)
- MK(丸喜金属本社)(248)
- MKS(三ヶ島)(66)
- MKS(明工舎)(63)
- NAKANO(787)
- PMC(97)
- POSH Faith(103)
- エスコ(80)
- オカムラ(岡村製作所)(204)
- ホンダ(69)
- ミヤコ(64)
- メディアカバーマーケット(68)
- モートーン(116)
- 扶桑精機(82)
- 雅(717)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「mk」の検索結果








マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(64件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から9日以内出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO(60件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
工業用ペイントマーカー油性中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥139税込¥1531セット(3本)当日出荷色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。用途工業用素材・部品へのマーキング用。使用温度範囲(℃)-20~100インク不透明油性アルコール系インキ2018年トラスコ掲載ページ7 0406商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
作業用エプロン
TRUSCO(16件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 作業中の油・ほこりなどの汚れ、こすれから作業服を守ります。 ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。用途磨き作業、バリ取り作業などに。トラスコ品番352-4647種別エプロン材質(表面)ナイロン、(中綿)発泡ポリエチレン厚さ(mm)1色ブラック質量(g)250幅(cm)66着丈(cm)85ひも長(cm)63





マジックバンド超薄型
TRUSCO(35件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))




マジックバンド ストラップ
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)2タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30





マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
かぶり型防災面
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。トラスコ品番231-6064種別防災面形状かぶり型防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200色透明質量(g)270機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
かぶり型防災面 メッシュ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%トラスコ品番299-7886質量(g)255規格ANSI規格品 Z87.1レンズ色ブラック(メッシュ)材質(レンズ)金属メッシュレンズ厚さ(mm)1替レンズBM-KM-C装着方法直かぶり





マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)





フリーマジック結束テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷から翌日出荷片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候


抗菌ビニロン前掛(胸当)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。 抗菌防臭加工済です。用途食品・水産加工他、水・油仕事種別前掛材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)タイプ胸当幅(cm)90機能抗菌、防カビ生地厚(mm)0.38ひも長(cm)80(3本)
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(4枚)ほか当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
不織布エプロン
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)当日出荷表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 柔らかく、強度があり、フィット性良い ポリエチレンと違ってガサガサしない。 使い捨てエプロンです。用途日常的な水周り・油汚れ防止に。 工業用に。トラスコ品番286-8458厚さ(mm)0.02材質/仕上ポリプロピレンポリエチレン(ラミネート)色白サイズフリー質量(g)270着丈(cm)90裾幅(cm)68丈(mm)900ひも長(cm)(腰)70、(首)65
遮熱保護具胸前掛
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷幅射熱より胴体を守ります。シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。トラスコ品番231-6188種別前掛材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼厚さ(mm)0.7色シルバーサイズフリー質量(g)440機能遮熱耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58胴回り(cm)580
耐切創 アラミド胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しました。 動きやすく、耐切創性に優れたエプロンです。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2599種別前掛材質アラミド繊維厚さ(mm)1.3色イエローサイズフリー摘要1枚質量(g)330幅(cm)58着丈(cm)94EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル4、耐引裂レベル2、耐突刺レベル0
スタンドクリップ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381セット(30個)当日出荷A4のコピー用紙を90枚挟むことができます。口が大きく開くので、使いやすさが抜群です。質量(g)120寸法(縦×横)(mm)32.6×18.02018年トラスコ掲載ページ10 0381繰り返し・詰め替え対応
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)
TRUSCO¥599税込¥6591セット当日出荷M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット材質スチール色シルバー質量(g)200質量(g/セット)200


マジックバンド ストラップ
TRUSCO¥299~税込¥329~1セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン厚さ(mm)2引張強度(N)302018年トラスコ掲載ページ3 0907
パイク溶接保護具胸付前掛
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。トラスコ品番124-9533種別前掛厚さ(mm)1.6サイズフリー質量(g)290タイプ胸付本体質量(g)290混率(%)アラミド繊維50、耐炎繊維50耐熱温度(℃)(素材)300総丈(cm)94下幅(cm)58職業別シーン溶接工






マジックバンド ストラップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4本)当日出荷材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30最大結束径(Φmm)100引張強度(N)30
ポリウレタン前掛け胸当
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷超軽量・耐薬品・耐油性を兼ね備えた新タイプ前掛け。非塩ビ素材使用で環境問題にも配慮.用途食品・水産加工他。水・油仕事トラスコ品番287-1181種別前掛け厚さ(mm)0.15材質/仕上耐油配合ポリウレタン樹脂色ホワイト質量(g)180サイズ(cm)90×110幅(cm)90着丈(cm)110
耐油エプロン
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷生地はナイロンにNBR(ニトリルブタジエンラバー)をコーティングしております。NBRコーティングですので、耐油性・耐磨耗性は抜群です。ダイオキシンの発生原因と考えられている塩素は使用しておりません。用途油を扱う様々な作業に。食品加工。水産業トラスコ品番258-4522種別エプロン材質ナイロン(ニトリル(NBR)コーティング)厚さ(mm)0.4色ホワイトサイズフリー質量(g)500寸法W1000×H1100mm胸囲(cm)100引張強度タテ27kN/m ヨコ24kN/m伸度(%)タテ29 ヨコ25着丈(cm)110引裂強度(N)タテ82・ヨコ82耐油性48時間常温浸漬/重量変化率(-2%) 168時間常温浸漬/重量変化率(-2%)





+3
安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷付属品くさび1個トラスコ品番414-7316適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166全長(mm)323質量(g)92種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
一般作業用マスク耳かけタイプ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20枚)当日出荷耳掛けタイプ 装着が簡単で、マスクを着用したまま会話ができます。 悪臭を除去する「活性炭入り」。 軽くて、肌触りがソフトです。 唇が直接マスクに触れないカップ型。用途ホコリや花粉対策など。仕様活性炭入りトラスコ品番286-8741種別簡易マスク材質ポリオレフィン他形状カップ型質量(g)15入数(枚)20対象花粉等ひもタイプ耳かけ
ラチェット式モンキーレンチ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂硬度HRC40~50ラチェット機構あり
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281袋(10枚)当日出荷スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン厚さ(mm)0.6色イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
ラチェット式モンキーレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニールラチェット機構あり

















![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)